Rulment cu role cilindrice SNR NU2205EG15J30
SNR - Cylindrical Roller Bearing - NU.2205.E.G15.J30
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:NU2205EG15J30
Rubix:d470490
Producator:NU.2205.E.G15.J30
EAN:3413520507497



Detalii produs : NU2205EG15J30 SNR - SNR CYLINDRICAL ROLLER BEARING NU2205EG15J30
Single row cylindrical roller bearing, floating, separable, polyamide cage
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Cușcă | oțel |
| Viteza de referință | 9700 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 36000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 36000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
