Rulment cu bile SNR 6314ZZC3, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 35 mm | Diametrul interior: 70 mm

SNR - Deep Groove Ball Bearing - 6314.ZZC3

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:6314ZZC3
Rubix:d471269
Producator:6314ZZC3
EAN:3413520151812
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime35 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6314ZZC3 SNR - SNR 6314ZZC3 DEEP GROOVE BALL BEARING


Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, shields on both sides

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior70 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime35 mm
Focădouă scuturi metalice
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie6300
Cușcăoțel
Viteza de referință6100 rpm
Limitați viteza6000 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r68200 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr104000 N
Greutate2.566 kg
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.