Alți rulmenți cu autoaliniere SNR UK208G2H, Diametrul exterior: 80 mm | Diametrul interior: 35 mm | Lățime: 29 mm
SNR - Insert Bearing - UK.208G2H
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:UK208G2H
Rubix:d476708
Producator:UK208G2H
EAN:3413529503773



Detalii produs : UK208G2H SNR - SNR UK208G2H INSERT BEARING
spherical outer diameter with locking pin, fixing by adapter sleeve, seal with slinger
Housing bearing insert, sealing disc with additional centrifugal discs on both sides of the bearing, inner ring with tapered bore, spherical outer ring, SNR re-lubrication system, clamping sleeve fastening
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 29 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 18200 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 29600 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere