Rulment cu auto-aliniere cu șuruburi cu grub SNR US20927G2, Diametrul exterior: 85 mm | Diametrul interior: 42.863 mm | Lățime: 41.2 mm
SNR - Insert Bearing - US20927G2
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:US20927G2
Rubix:d480998
EAN:3413529582730




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 42.863 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 41.2 mm |
Detalii produs : US20927G2 SNR - SNR US209-27G2 INSERT BEARING
spherical outer diameter, fixing by socket set screw, single lip seal
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 95x94x43 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 632 g |
| Diametrul interior | 42.863 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 41.2 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
| Serie | us200 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 20800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 31850 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere