Rulment de precizie / ax SNR 71901.CV.DUJ74, Diametrul interior: 12 mm | Diametrul exterior: 24 mm | Lățime: 6 mm

SNR - Precision ball bearings - 10R71915CVUJ74

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:71901.CV.DUJ74
Rubix:d470658
EAN:3413520229535
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior24 mm
Lățime6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 71901.CV.DUJ74 SNR - SNR 71901CVDUJ74 PRECISION BALL BEARINGS


High precision angular contact ball bearing, laminated resin cage centred on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior24 mm
Lățime6 mm
Focădeschis
Seriemto71900
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.