Rulment cu role sferice SNR 23024EMW33C4

SNR - Spherical Roller Bearing - 23024.EMW33C4

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:23024EMW33C4
Rubix:d469360
Producator:23024EMW33C4
EAN:3413520998912
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime46 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23024EMW33C4 SNR - SNR 23024EMW33C4 SPHERICAL ROLLER BEARING


Spherical roller bearing, one-piece machined cage, groove and lubrication holes on outer ring

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime46 mm
Tipul jocului rulmentuluic4
Cușcăalamă
Focădeschis
Viteza de referință3300 rpm
Limitați viteza3900 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r577000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr359000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere