Cheie de deschidere fixă și variabilă Gedore 25 10
Socket wrench curved 25
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gedore:25 10
Rubix:d789093
Producator:6188290
EAN:4010886618820

Detalii produs : 25 10 GEDORE - 25 10 GEDORE
Socket wrench 10 mm Solid pattern with extra deep socket for protruding bolts With dome for pointed screw heads GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 120 g |
|---|---|
| Deschidere | 10 |
| Lungime | 160 mm |
| Tip | cheie pentru ţevi |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
