Biți de șurubelniță Gedore ITX 30 L T30

Socket wrench-screwdriver long TX-ITX 30 L

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gedore:ITX 30 L T30
Rubix:d815751
Producator:1394207
EAN:4010886804124
brand logo

rezumat tehnic

Adaptor de unitate pătrat3/8 ''
Lungime94 mm
Tipăriprofil torx
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : ITX 30 L T30 GEDORE - GEDORE ITX 30 L T30 T30 3/8 DR SOCKET 62MM BIT LENGTH 1394207


Screwdriver bit socket 3/8", long TX T30 Square drive as per DIN 3120 - C 10, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, gun-metal finish

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate71 g
Adaptor de unitate pătrat3/8 ''
Lungime94 mm
Tipăriprofil torx
Dimensiunea imprimăriit30
Modelt30
Finisarecromat
  • Disponibil – Data livrării la cerere