Chei tubulare Beta Tools 920A 21
SOCKET WRENCHES WITH 1/2" FEMALE SQUARE NOSE BETA 920A
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:920A 21
Rubix:d1183113
Producator:009200021
EAN:8014230033914

Detalii produs : 920A 21 BETA - SOCKET BETA TOOLS 920A 21
UNI/ISO 2725 DIN 3124<br/>Chrome finish<br/>
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 90 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
| Diametru | 21 mm |
| Lungime | 40 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 90 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
