Chei tubulare Beta Tools 728L 38
SOCKET WRENCHES WITH 3/4" FEMALE SQUARE DRIVE, HEXAGONAL OPEN END, BETA 728L LONG SERIES
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:728L 38
Rubix:d1191738
Producator:007280338
EAN:8014230350219

Detalii produs : 728L 38 BETA - SOCKET BETA TOOLS 728L 38
Phosphated finish
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 130x65x75 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 870 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/4 '' |
| Diametru | 38 mm |
| Lungime | 90 mm |
| Pătrat | 19.05 mm |
| Diametru (inch) | 1.496 '' |
| Finisare | fosfat |
| Greutate | 998 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
