Chei tubulare Beta Tools 928A 50
SOCKET WRENCHES WITH 3/4" FEMALE SQUARE DRIVE, HEXAGONAL OPENING BETA 928A
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:928A 50
Rubix:d1180875
Producator:009280050
EAN:8014230035949

Detalii produs : 928A 50 BETA - SOCKET BETA TOOLS 928A 50
UNI/ISO 2725 - DIN 3124
Chrome-plated finish
Chrome-plated finish
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 210x120x72 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 978 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/4 '' |
| Diametru | 50 mm |
| Lungime | 80 mm |
| Pătrat | 19.05 mm |
| Diametru (inch) | 1.9685 '' |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 978 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
