Referințe
Facom:R.8ELRFID
Rubix:d1330509
EAN:3662424984198



Detalii produs : R.8ELRFID FACOM - SOCKET FACOM R.8ELRFID
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
|---|---|
| Diametru | 11.2 mm |
| Lungime | 80 mm |
| Greutate | 50 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
