Referințe
Facom:J.5/16LAFLUO
Rubix:d1339528
EAN:3662424991233

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
|---|---|
| Diametru | 17.5 mm |
| Lungime | 44.7 mm |
| Pătrat | 9.53 mm |
| Diametru (inch) | 5/16 '' |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 36 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
