Referințe
Beta Tools:M153
Rubix:d1185434
Producator:024500153
EAN:8014230657332

Detalii produs : M153 BETA - EQUIPPED STORAGE MODULE BETA TOOLS M153
Soft thermoformed vacuum M153
Puncte forte
Soft thermoformed vacuum M153
Aplicații
Containers and assortments
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 415x155x55 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1189 g |
| Numărul de elemente | 7 |
| Înălțime | 55 mm |
| Lățime | 155 mm |
| Adâncime | 415 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
