Referințe
Facom:MODM.PCSNPB
Rubix:d1330965
EAN:3148518553087

Detalii produs : MODM.PCSNPB FACOM - EQUIPPED STORAGE MODULE FACOM MODM.PCSNPB
Informații tehnice
atribute
| Numărul de elemente | 4 |
|---|---|
| Înălțime | 45 mm |
| Lățime | 418 mm |
| Adâncime | 188 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
