Supapă de control pneumatică direcțională Festo CPE18-M3H-3OLS-QS-8
Solenoid valve CPE
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:CPE18-M3H-3OLS-QS-8
Rubix:d763591
Producator:163796
EAN:4052568135522

Documente
Detalii produs : CPE18-M3H-3OLS-QS-8 FESTO - FESTO 163796 SOLENOID VALVE CPE18-M3H-3OLS-QS-8
Minimum width, low electrical power consumption and maximum flow control values
Puncte forte
- Universal individual valve
- High flow rate relative to its size
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 198,16 g |
|---|---|
| Număr de porturi | 3 |
| Voltaj | 230 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 850 l/min |
| Domeniul de presiune | -0,9/10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere