Componentă pneumatică - Terminal distribuitor Festo CPE14-M1BH-5/3BS-QS-8

Solenoid valve CPE14-M1BH

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:CPE14-M1BH-5/3BS-QS-8
Rubix:d763522
Producator:196898
EAN:4052568159870
CPE14-M1BH-5/3BS-QS-8 Solenoid valve

Documente

Detalii produs : CPE14-M1BH-5/3BS-QS-8 FESTO - FESTO 196898 SOLENOID VALVE CPE14-M1BH-5/3BS-QS-8


Solenoid valve CPE14-M1BH-5/3BS-QS-8 High component density Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Width=14 mm, Standard nominal flow rate=650 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)150x85x12 mm
Logistic Greutate186,32 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere