Supapă de control pneumatică direcțională Festo JMN1DH-5/2-D-2-S-C

Solenoid valve JMN1DH-5/2

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:JMN1DH-5/2-D-2-S-C
Rubix:d760571
Producator:159719
EAN:4052568127046
JMN1DH-5/2-D-2-S-C Solenoid valve

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : JMN1DH-5/2-D-2-S-C FESTO - FESTO 159719 SOLENOID VALVE JMN1DH-5/2-D-2-S-C


Solenoid valve JMN1DH-5/2-D-2-S-C As per ISO 5599/1, with manual overrides, without solenoid coils or sockets. Solenoid coils and sockets should be ordered separately. Valve function=5/2 bistable-dominant, Type of actuation=electrical, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate710 g
Număr de porturi5
  • Disponibil – Data livrării la cerere