Supapă de control pneumatică direcțională Festo MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C

Solenoid valve MEBH-5/3

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C
Rubix:d762456
Producator:184513
EAN:4052568144524
MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C Solenoid valve

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C FESTO - FESTO 184513 SOLENOID VALVE MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C


Solenoid valve MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C With central plug connector Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=electrical, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4000 l/min, Operating pressure=3 - 10 bar

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1109,4 g
Număr de porturi5
Debitul volumului4000 l/min
  • Disponibil – Data livrării la cerere