Supapă de control pneumatică direcțională Festo MHA3-MS1H-3/2G-3
Solenoid valve MHA3-NS1H
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MHA3-MS1H-3/2G-3
Rubix:d766327
Producator:525135
EAN:4052568161262

Documente
Detalii produs : MHA3-MS1H-3/2G-3 FESTO - FESTO 525135 SOLENOID VALVE MHA3-MS1H-3/2G-3
Solenoid valve MHA3-MS1H-3/2G-3 individual valve, fast switching. Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=14 mm, Standard nominal flow rate=200 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 82x79x43 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 141,3 g |
| Număr de porturi | 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere