Supapă de control pneumatică direcțională Festo MHE3-M1H-3/2G-1/8
Solenoid valve MHE3-M1H
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MHE3-M1H-3/2G-1/8
Rubix:d766328
Producator:525146
EAN:4052568082758

Documente
Detalii produs : MHE3-M1H-3/2G-1/8 FESTO - FESTO 525146 SOLENOID VALVE MHE3-M1H-3/2G-1/8
Solenoid valve MHE3-M1H-3/2G-1/8 Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=electrical, Width=14 mm, Standard nominal flow rate=200 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 78x98x43 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 143,77 g |
| Număr de porturi | 3 |
| Debitul volumului | 200 l/min |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere