Supapă de control pneumatică direcțională Festo MHE3-M1H-3/2O-QS-6

Solenoid valve MHE3-M1H

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:MHE3-M1H-3/2O-QS-6
Rubix:d766297
Producator:525170
EAN:4052568161422
MHE3-M1H-3/2O-QS-6 Solenoid valve

rezumat tehnic

Număr de porturi3
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : MHE3-M1H-3/2O-QS-6 FESTO - FESTO 525170 SOLENOID VALVE MHE3-M1H-3/2O-QS-6


Solenoid valve MHE3-M1H-3/2O-QS-6 Valve function=3/2 open, monostable, Type of actuation=electrical, Width=14 mm, Standard nominal flow rate=200 l/min, Operating pressure=-0,9 - 8 bar

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate150,8 g
Număr de porturi3
Debitul volumului200 l/min
  • Disponibil – Data livrării la cerere