Supapă de control pneumatică direcțională Festo VUVS-L30-P53U-MD-G38-F8
Solenoid Valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VUVS-L30-P53U-MD-G38-F8
Rubix:d766545
Producator:575623
EAN:4052568261603

Documente
Detalii produs : VUVS-L30-P53U-MD-G38-F8 FESTO - FESTO 575623 SOLENOID VALVE
In-line valves are designed to be used without pneumatic connection. All pneumatic connections are on the valve and can be fitted with fittings/hoses.
Puncte forte
Internal/external pilot air supply
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Reset via: mechanical spring
Non-reversible flow direction
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 5 |
|---|---|
| Debitul volumului | 1600 l/min |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere