Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2P341-0500-MA1640
Solid-carbide CoroMill® Plura surfacing and facing mill
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:2P341-0500-MA1640
Rubix:d643529
Producator:6260134



Detalii produs : 2P341-0500-MA1640 SANDVIK - 2P341-0500-MA1640 SANDVIK
CoroMill® Plura solid-carbide end mill for high-feed facing
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 5 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 13 mm |
| Lungime totală | 57 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 41 ° |
| Lungimea capacității | 13 mm |
| Unghiul de tăiere | 45 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere