Burghiu spiral Sandvik Coromant 861.1-0873-105A1-GMGC34
Solid carbide drill CoroDrill® 861
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:861.1-0873-105A1-GMGC34
Rubix:d659896
Producator:6151092




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 8.73 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 192 mm |
| Lungimea tăieturii | 106.2 mm |
Detalii produs : 861.1-0873-105A1-GMGC34 SANDVIK - 861.1-0873-105A1-GMGC34 SANDVIK
Solid carbide drill CoroDrill® 861
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 8.73 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 192 mm |
| Lungimea tăieturii | 106.2 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 12.1649 |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere