Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2P210-0400-NCN20C
Solid carbide monobloc milling cutter CoroMill® Plura for facing and trimming
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:2P210-0400-NCN20C
Rubix:d659156
Producator:6260052



Detalii produs : 2P210-0400-NCN20C SANDVIK - 2P210-0400-NCN20C SANDVIK
Solid carbide monobloc end mill CoroMill® Plura for high material removal rates
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 4 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 40 mm |
| Lungime totală | 100 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Lungimea capacității | 4 mm |
| Unghiul de tăiere | 10 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere