Referințe
Sandvik Coromant:2F342-0794-038-PD P2BM
Rubix:d651792
Producator:8351754
EAN:7323227192963

Detalii produs : 2F342-0794-038-PD P2BM SANDVIK - 2F342-0794-038-PD P2BM SANDVIK
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy-duty milling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 7.95 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 7.95 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 27 mm |
| Lungime totală | 63.5 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 38 ° |
| Lungimea capacității | 27 mm |
| Unghiul de tăiere | 45 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere