Burghiu spiral Sandvik Coromant 452.1-0250-044A0-CMH10F
Solid carbide monoblock drill CoroDrill® 452
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:452.1-0250-044A0-CMH10F
Rubix:d669348
Producator:6019134




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 2.495 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 101.6 mm |
| Lungimea tăieturii | 44.45 mm |
Detalii produs : 452.1-0250-044A0-CMH10F SANDVIK - 452.1-0250-044A0-CMH10F SANDVIK
Solid carbide monoblock drill CoroDrill® 452
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 2.495 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 101.6 mm |
| Lungimea tăieturii | 44.45 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 17.8156 |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 135 ° |
| Diametrul cozii | 2.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere