Tăietor monobloc Sandvik Coromant 1P220-0575-XB1630
Solid-carbide monoblock end mill CoroMill® Plura for facing and shoulder milling
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:1P220-0575-XB1630
Rubix:d657798
Producator:6259534



Detalii produs : 1P220-0575-XB1630 SANDVIK - 1P220-0575-XB1630 SANDVIK
Solid-carbide monoblock end mill CoroMill® Plura for heavy roughing
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 5.75 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | weldon |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 7 mm |
| Lungime totală | 54 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Lungimea capacității | 7.5 mm |
| Unghiul de tăiere | 90 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere