Roata V conica Mecaline 06SPA132

SPA Section Six Grooves V-Pulleys

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:06SPA132
Rubix:d740919
Producator:856684
EAN:3660338119682
brand logo

rezumat tehnic

Profilspa
Diametru orientativ132 mm
Bucsă conic2517
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 06SPA132 MECALINE - ROATA CUREA 6G SPA 132 TB 2517 MECALINE


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25

Puncte forte

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicații

V belt power transmission drives

Informații tehnice


atribute
Profilspa
Diametru orientativ132 mm
Bucsă conic2517
Numărul de caneluri6
Tip3
Lățimea jantei95 mm
Diametrul exterior137.5 mm
Lățime45 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere