Roata V conica Mecaline 06SPB250
SPB Section Six Grooves V-Pulleys
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:06SPB250
Rubix:141007
Producator:856713
EAN:3660338119972

Documente
Detalii produs : 06SPB250 MECALINE - ROATA CUREA 6G SPB 250 TB 3535 MECALINE
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (3535) - Cast Iron GG25
Puncte forte
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicații
V belt power transmission drives
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Diametru orientativ | 250 mm |
| Bucsă conic | 3535 |
| Numărul de caneluri | 6 |
| Tip | 3 |
| Lățimea jantei | 120 mm |
| Diametrul exterior | 257 mm |
| Lățime | 89 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere