• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Unelte rezistente la explozii ATEX(693)
    • Instrumente specifice(2.094)
    • Scule auto(983)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Instrumente speciale
    4. Instrumente specifice
    5. Unelte instalatori
    6. Tăietori de țevi
    7. 338A.F5 FACOM - TUBE CUTTER FACOM 338A.F5

    Tăietori de țevi Facom 338A.F5

    Spare Wheel

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:338A.F5
    Rubix:d1333711
    EAN:3148511676202
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 338A.F5 FACOM - TUBE CUTTER FACOM 338A.F5


    Informații tehnice


    atribute
    Greutate0.169 kg
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER P6T-C - TUBE CUTTER PARKER P6T-C342RL BETA - TUBE CUTTER BETA TOOLS 342RL94 10 185 KNIPEX - KNIPEX 9410185 PLASTIC PIPE CUTTER 185MM4932464173 - 4932464173 CUTTER PT TEVI PVC 60MM MILWAUKEE9772060005 FORMAT - 9772060005 FORMAT90 25 40 KNIPEX - KNIPEX 902540 PIPE CUTTER FOR COMPOSITE AND PLASTIC 210MM338 BETA - TUBE CUTTER BETA TOOLS 338339A BETA - TUBE CUTTER BETA TOOLS 339A2998-250 BAHCO - 2998-250 BAHCO4932499090 MILWAUKEE - TUBE CUTTER MILWAUKEE 4932499090609405 - 609405 583/6 FOARFECA PENTRU PVC 210301-22-95 BAHCO - 301-22-95 BAHCO90 31 02 SB KNIPEX - KNIPEX 903102SB KNIPEX TUBIX PIPE CUTTER 180MM4932500047 MILWAUKEE - TUBE CUTTER MILWAUKEE 493250004790 31 03 BK KNIPEX - KNIPEX 903103BK KNIPEX TUBIX XL PIPE CUTTER 260MM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut