Referințe
Kipp:K0254.04127
Rubix:d627001
EAN:4059245057429



Detalii produs : 06246-04127 KIPP - 06246-04127 KIPP
SPHERICAL KNOB REVOLVING SIZE:2 M08
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 155 g |
|---|---|
| Lungime | 101 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere