Rulmenți sferici INA GE70-FO-2RS, Diametrul exterior: 120 mm | Lățime: 70 mm | Diametrul interior: 70 mm
Spherical plain bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GE70-FO-2RS
Rubix:d335752
Producator:0066533750000
EAN:4012802533927

Detalii produs : GE70-FO-2RS INA - FAG GE70-FO-2RS SPHER PLAIN BEARING 66533750000
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series G, sealed
Puncte forte
Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.
Aplicații
Especially suitable for alternating loads with shocks and knocks.
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 70x120x120 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 2960 g |
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 120 mm |
| Lățime | 70 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 504000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere