Rulmenți sferici INA GE100-DO-2RS-E, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 70 mm | Diametrul interior: 100 mm

Spherical plain bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:GE100-DO-2RS-E
Rubix:d335665
Producator:0973642310000
EAN:4064327554192
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior100 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime70 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GE100-DO-2RS-E INA - INA GE100-DO-2RS-E


Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealed

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior100 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime70 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Greutate4.3 kg
Grosime55 mm
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr558000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.