Referințe
Timken:22336 EMBW33C3
Rubix:d487943
EAN:0087796188570

Detalii produs : 22336EMBW33C3 TIMKEN - TIMKEN 22336EMBW33C3 SPHERICAL ROLLER BEARING
Timken spherical roller bearing
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 180 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 380 mm |
| Lățime | 126 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 69 kg |
| Viteza de referință | 1200 rpm |
| Limitați viteza | 1890 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2600000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2190000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere