Rulment cu role sferice Timken 23138 EMW507C08

Spherical Roller Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:23138 EMW507C08
Rubix:d489711
EAN:0087796029583
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior190 mm
Diametrul exterior320 mm
Lățime104 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23138EMW507C08 TIMKEN - TIMKEN 23138EMW507C08 SPHERICAL ROLLER BEARING


Brass cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring. P5 running accuracy. Tapped lifting holes in face of outer ring to facilitate lifting and handling.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior190 mm
Diametrul exterior320 mm
Lățime104 mm
Tipul jocului rulmentuluic8 special
Cușcăalamă
Focădeschis
Grosime104 mm
Greutate34.7 kg
Viteza de referință1400 rpm
Limitați viteza2340 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r2340000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1630000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere