Referințe
SKF:24126 CC/C3W513
Rubix:d1295999
EAN:7316572024218

Detalii produs : 24126 CC/C3W513 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 24126 CC/C3W513
Self-aligning roller bearings play a key role in the proper functioning of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11039 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 210 mm |
| Lățime | 80 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 80 mm |
| Greutate | 11 kg |
| Viteza de referință | 1700 rpm |
| Limitați viteza | 2400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1000000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 699000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
