Rulment cu role sferice SKF BS2-2222-2RS5/C3VT143
Spherical roller bearings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:BS2-2222-2RS5/C3VT143
Rubix:d1281802
EAN:7316576901386

Detalii produs : BS2-2222-2RS5/C3VT143 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF BS2-2222-2RS5/C3VT143
Self-aligning roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 63 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Grosime | 8.3 mm |
| Greutate | 7.6 kg |
| Limitați viteza | 1500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 640000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 572000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
