Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P08B1012SS

Sprocket Pilot Bore Simplex - Stainless Steel

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:P08B1012SS
Rubix:d741096
Producator:894564
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț12.7 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți12
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : P08B1012SS MECALINE 894564 - P08B1012SS ROATA LANT 08B1 Z=12 (12,7) S INOX MECALINE


These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Simplex version.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 12 teeth - Stainless Steel

Puncte forte

Corrosion resistant

Aplicații

For use with BS chain products, particularly suited in areas of food production applications.

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț12.7 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți12
ISO08b-1
Materialoţel inoxidabil
Diametrul pilotului10 mm
Diametrul butucului33 mm
Diametru orientativ53 mm
Diametrul exterior53 mm
Lățime totală25 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere