Pinion pentru lanțul standard european Mecaline P12B3012

Sprocket Pilot Bore Triplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:P12B3012
Rubix:d744751
EAN:3660338299773
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț19.05 mm
Profiltriplex (3)
Numărul de dinți12
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : P12B3012 MECALINE 876401 - P12B3012 ROATA LANT 12B3 Z=12 (19,05) T MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 12 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț19.05 mm
Profiltriplex (3)
Numărul de dinți12
ISO12b-3
Materialc45 oțel
Diametrul pilotului20 mm
Diametru orientativ73.6 mm
Diametrul exterior81.5 mm
Lățime totală70 mm
Diametrul cercului coroanei81.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere