Pinion pentru lanțul standard european Mecaline PMA12B1015
Sprocket - Taper Bore Type Simplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:PMA12B1015
Rubix:140662
Producator:857249
EAN:3660338125119

Documente
Detalii produs : PMA12B1015 MECALINE - ROATA LANT 12B1 Z=15 S TL 1610 MECALINE
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 12B1 - 15 teeth (1610) - C45 Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 15 |
| ISO | 12b-1 |
| Material | c45 oțel |
| Diametrul butucului | 70 mm |
| Diametru orientativ | 91.63 mm |
| Diametrul exterior | 99.8 mm |
| Lățime totală | 25 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 99.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere