Pinion pentru lanțul standard european Mecaline PMA16B3030
Sprocket - Taper Bore Type Triplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:PMA16B3030
Rubix:d740295
Producator:857355
EAN:3660338126161

Documente
Detalii produs : PMA16B3030 MECALINE 857355 - PMA16B3030 ROATA LANT 16B3 Z=30 (25,40) T TL 3525 MECALINE
Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 16B3 - 30 teeth (3525) - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Numărul de dinți | 30 |
| ISO | 16b-3 |
| Material | c45 oțel |
| Diametru orientativ | 243 mm |
| Diametrul exterior | 254 mm |
| Lățime totală | 79.6 mm |
| Diametrul cercului coroanei | 254 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere