Piuliță de prindere Elesa+Ganter GN 99.6-80-M10
Stainless-Steel-Clamp-nuts AISI 304
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 99.6-80-M10
Rubix:d596610
Producator:GN 99.6-80-M10
EAN:4045525424425





Detalii produs : GN 99.6-80-M10 ELESA+GANTER - GN 99.6-80-M10 ELESA+GANTER
Stainless-Steel-Clamp-nuts AISI 304
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 75 g |
|---|---|
| Diametru | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
