Racord pentru furtun cu filet Mecaline 842990

STAINLESS STEEL FEMALE - MALE TAPER REDUCTION

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:842990
Rubix:d759265
EAN:3660338062810
TAPERED STAINLESS STEEL REDUCER Connecting diameter 1/2

rezumat tehnic

Conexiunea 1r 1/4
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 842990 MECALINE - 842990 SS REDUCTIE 1/2-1/4 MECALINE


Material: Stainless steel AISI 316L. Pressure range: -0.99…140 Bar. Temperature range: -110°C…300°C.

Informații tehnice


atribute
Conexiunea 1r 1/4
Profilg1/2
  • Disponibil – Data livrării la cerere