Picior reglabil Elesa+Ganter GN 21-80-M24-125-D1-T

Stainless Steel-Levelling feet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 21-80-M24-125-D1-T
Rubix:d579605
Producator:GN 21-80-M24-125-D1-T
EAN:4045525950719
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului125 mm

Detalii produs : 21-80-M24-125-D1-T ELESA+GANTER - 21-80-M24-125-D1-T ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 21 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Lungimea firului125 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

125 mm