Picior reglabil Elesa+Ganter GN 21-100-M20-125-D1-VK

Stainless Steel-Levelling feet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 21-100-M20-125-D1-VK
Rubix:d592380
Producator:GN 21-100-M20-125-D1-VK
EAN:4045525949690
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului125 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 21-100-M20-125-D1-VK ELESA+GANTER - 21-100-M20-125-D1-VK ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 21 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate842 g
Lungimea firului125 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

125 mm