Picior reglabil Elesa+Ganter GN 23-80-M16-75-D0-VK
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 23-80-M16-75-D0-VK
Rubix:d608362
Producator:GN 23-80-M16-75-D0-VK
EAN:4045525943810



Detalii produs : 23-80-M16-75-D0-VK ELESA+GANTER - 23-80-M16-75-D0-VK ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 23 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1037 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 75 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
75 mm