Picior reglabil Elesa+Ganter GN 41-80-M20-150-D0-V

Stainless Steel-Levelling feet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 41-80-M20-150-D0-V
Rubix:d589233
Producator:GN 41-80-M20-150-D0-V
EAN:4045525046115
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului150 mm

Detalii produs : 41-80-M20-150-D0-V ELESA+GANTER - 41-80-M20-150-D0-V ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 41 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Lungimea firului150 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

150 mm