Roată de transport Blickle FPTH 70x25/20-14K
Stainless steel swivel castor, with bolt hole fitting Nylon wheel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:FPTH 70x25/20-14K
Rubix:d574895
Producator:842322
EAN:4047526122751


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 160 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 70 mm |
| Lățimea roții | 25 mm |
Detalii produs : FPTH 70x25/20-14K BLICKLE - BLICKLE 842322 FPTH 70X25/20-14K CASTOR
Bracket: LEXR series
- high-quality chromium-nickel steel (1.4301/AISI 304), stainless steel, vibration-ground finishing
- double ball bearing in the swivel head
- strong central kingpin
- minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process
- all parts including axle material are corrosion-resistant
Wheel: PO series
- high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, colour natural white
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 163 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 160 kg |
| Diametrul roții | 70 mm |
| Lățimea roții | 25 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
160 kg